Startseite

EATON - EAO048348 Steuerschalter - 048348

KopierenKopieren
EATON - EAO048348 Steuerschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Umschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080483489

Artikelnummer

EAO048348

Herstellernummer

048348

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Umschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Gerätebauart:

Einbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

48x48 mm

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Breite in Teilungseinheiten:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 6, Grado di protezione: Frontale IP65, Progettazione: montaggio a incasso, Angolo di commutazione: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, 3 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, piastra frontale: HAND-0-AUTO

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie