Startseite

EATON - EAO048345 T0-3-8233/IVS COMMUTATORE A CAMME - 048345

KopierenKopieren
EATON - EAO048345 T0-3-8233/IVS COMMUTATORE A CAMME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Stufenschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 6

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080483458

Artikelnummer

EAO048345

Herstellernummer

048345

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Stufenschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

6

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Gerätebauart:

Einbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

48x48 mm

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontmontage:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Breite in Teilungseinheiten:

4

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

2

Interruttore a gradini, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 6, Numero gradini: 6 gradini, 45°, Grado di protezione: Frontale IP30, Forma costruttiva: Da incasso in sistemi di distribuzione modulare, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: permanente, Senza posizione 0, 3 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, targhetta frontale: 1-6