EATON - EAO046402 TM-6-8271/E COMMUTATORE A CAMME - 046402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4015080464020
Artikelnummer
EAO046402
Herstellernummer
046402
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Gerätebauart:
Einbaugerät
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
30x30 mm
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontmontage:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12


