Startseite

EATON - EAO046320 RC-Loschglied - 046320

KopierenKopieren
EATON - EAO046320 RC-Loschglied

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Betriebsspannung DC - 0...0 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080463207

Artikelnummer

EAO046320

Herstellernummer

046320

Hersteller

EAO

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110...250 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110...250 V

Spegnarco RC per grandezza DILEEM, DILEM e DILEM12 per contattori con comando in corrente alternata