Startseite

EATON - EAO046128 TM-6-8271/EZ COMMUTATORE A CAMME - 046128

KopierenKopieren
EATON - EAO046128 TM-6-8271/EZ COMMUTATORE A CAMME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Stufenschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080461289

Artikelnummer

EAO046128

Herstellernummer

046128

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Stufenschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Gerätebauart:

Einbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

30x30 mm

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Breite in Teilungseinheiten:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Interruttore a gradini, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1, Rilevatore tipo: TM, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 12, Numero gradini: 4 gradini, 60°, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso a fissaggio centrale, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, Senza posizione 0, 6 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 10 A, targhetta frontale: 1-4