Startseite

EATON - EAO046126 Wechsel-Umschalter - 046126

KopierenKopieren
EATON - EAO046126 Wechsel-Umschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Umschalter

  • Polzahl - 5

  • Mit Nullstellung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080461265

Artikelnummer

EAO046126

Herstellernummer

046126

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Umschalter

Polzahl:

5

Mit Nullstellung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Gerätebauart:

Einbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

30x30 mm

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Interruttore di commutazione, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Riferimento: TM, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 10, Grado di protezione: Frontale IP65, Design: da incasso a fissaggio centrale, Angolo di commutazione: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, senza posizione 0, piastra frontale: 1-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 10 A, 5 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie