Startseite

EATON - EAO045466 Zentraleinbausatz - 045466

KopierenKopieren
EATON - EAO045466 Zentraleinbausatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080454663

Artikelnummer

EAO045466

Herstellernummer

045466

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

quadratisch

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

12

Mit Frontring:

ja

Elemento frontale per interruttore TM, Funzione di base: Configurazioni blocco, Funzione: Meccanismo di chiusura con funzionamento chiave, Serratura RONIS 60°, Quando si ordina con unità base, Utilizzo con: fissaggio centrale (EZ), Informazioni sull'apparecchiatura fornita: con due chiavi, Grado di protezione: IP55

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie