Startseite

EATON - EAO044004 Tragschienengerust - 044004

KopierenKopieren
EATON - EAO044004 Tragschienengerust

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 150 mm

  • Höhe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080440048

Artikelnummer

EAO044004

Herstellernummer

044004

Hersteller

EAO

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

150 mm

Höhe:

250 mm

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

3 mm

Telaio per guide DIN per montaggio a scatto a 1 fila per custodia interruttore modulare CI, 1x9 SU, lunghezza sistema a sbarre DIN 162 mm, compresa la staffa di supporto e il materiale di fissaggio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie