Startseite

EATON - EAO041719 Kupferschiene - 041719

KopierenKopieren
EATON - EAO041719 Kupferschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 460 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080417194

Artikelnummer

EAO041719

Herstellernummer

041719

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

460 A

Ausführung:

flach

Breite:

20 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

1500 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Flexibel:

nein

Barra in ottone piatta per sistema di distribuzione CI, superficie rivestita di stagno, 20x10 mm, fornita nelle lunghezze = 1500 mm, Ie=400A, Quadro di distribuzione CI fino a 630A=1x 20x10+1x 20x5

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie