Startseite

EATON - EAO041671 Stufenschalter - 041671

KopierenKopieren
EATON - EAO041671 Stufenschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Stufenschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 5

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080416715

Artikelnummer

EAO041671

Herstellernummer

041671

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Stufenschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

5

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Gerätebauart:

Einbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

30x30 mm

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Breite in Teilungseinheiten:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Interruttore a gradini, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1, Rilevatore tipo: TM, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 10, numero di stadi: 5 stadi, 60°, Grado di protezione: Frontale IP65, Progettazione: montaggio a incasso, Angolo di commutazione: 60 °, Prestazioni di commutazione: permanente, Senza posizione 0 (Off), 5 unità di contatto, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 10 A, Piastra anteriore: 1-5

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie