EATON - EAO041227 T0-1-15401/EZ COMMUTATORE A CAMME - 041227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Packung
1 ST
EAN
4015080412274
Artikelnummer
EAO041227
Herstellernummer
041227
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontmontage:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12


