Startseite

EATON - EAO040929 Tragschiene 35mm - 040929

KopierenKopieren
EATON - EAO040929 Tragschiene 35mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 332 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015080409298

Artikelnummer

EAO040929

Herstellernummer

040929

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Länge:

332 mm

Guida di montaggio conforme a IEC/EN 60715, lamiera d’acciaio, zincato, incluse 2 viti di fissaggio imperdibili per un semplice fissaggio nell’alloggiamento Ci, altezza della base=15 mm, lunghezza utile=332 mm, può essere utilizzato per la dimensione della custodia di 375 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie