EATON - EAO038724 Ein-Aus-Schalter - 038724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080387244
Artikelnummer
EAO038724
Herstellernummer
038724
Hersteller
EAO
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Schaltleistung bei 400 V:
13 kW
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
25 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
13 kW
Schutzart (NEMA):
12
Motorantrieb integriert:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


