EATON - EAO038695 Druckwachter - 038695

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einschaltdruck - 0...13.1 bar
Schutzart (IP) - IP65
Elektronische Ausführung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Gewindemaß - 1/2 Zoll
Packung
1 ST
EAN
4015080386957
Artikelnummer
EAO038695
Herstellernummer
038695
Hersteller
EAO
Einschaltdruck:
0...13.1 bar
Schutzart (IP):
IP65
Elektronische Ausführung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Gewindemaß:
1/2 Zoll
Ausschaltdruck:
0...16 bar
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Mediumtemperatur:
25...80 °C
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Arbeitsdruck:
16000 hPa
Anfangseinstellung:
0...0 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Berstdruck:
90 bar
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
3
Endeinstellung:
0...0 hPa
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...400 V
Mit Handbetätigung:
nein
Max. Prüfdruck:
32 bar
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Display:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...400 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Einstellbarer Strombereich:
0...0 A
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
111 mm
Breite:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Tiefe:
96 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


