EATON - EAO035129 VorhangeschloBsperre - 035129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 3
Geeignet für Bügelstärke - 2...4 mm
Mit Beschriftungsfeld - nein
Werkstoff - Polycarbonat (PC)
Packung
1 ST
EAN
4015080351290
Artikelnummer
EAO035129
Herstellernummer
035129
Hersteller
EAO
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
3
Geeignet für Bügelstärke:
2...4 mm
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Polycarbonat (PC)
Blocco lucchetti per max 3 dispositivi di blocco, bloccabile in posizione O dell’interruttore PKZM0, utilizzabile per custodia CI-K2-PKZ0-G(R)(V) CIPKZ0-G(R)(V)M
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


