Startseite

EATON - EAO035127 VorhangeschloBsperre - 035127

KopierenKopieren
EATON - EAO035127 VorhangeschloBsperre

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 3

  • Geeignet für Bügelstärke - 2...4 mm

  • Mit Beschriftungsfeld - nein

  • Werkstoff - Polycarbonat (PC)

Packung

  • 3 ST

EAN

4015080351276

Artikelnummer

EAO035127

Herstellernummer

035127

Hersteller

EAO

Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:

3

Geeignet für Bügelstärke:

2...4 mm

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Werkstoff:

Polycarbonat (PC)

Blocco lucchetti per max 3 dispositivi di blocco, bloccabile in posizione O dell'interruttore PKZM0, utilizzabile per custodia E-PKZ0-G®

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie