Startseite

EATON - EAO034121 Kupferschiene - 034121

KopierenKopieren
EATON - EAO034121 Kupferschiene

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080341215

Artikelnummer

EAO034121

Herstellernummer

034121

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

160 A

Ausführung:

flach

Breite:

12 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

1500 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Flexibel:

nein

Barra in ottone piatta per sistema di distribuzione CI, superficie rivestita di stagno, 12x5 mm, fornita nelle lunghezze = 1500 mm, Ie=160A, Quadro di distribuzione CI fino a 160A=1x 12x5

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie