Startseite

EATON - EAO030170 Zusatzfrontschild

KopierenKopieren
EATON - EAO030170 Zusatzfrontschild

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - Silber

  • Form - rechteckig

Packung

  • 25 ST

EAN

4015080301707

Artikelnummer

EAO030170

Herstellernummer

030170

Hersteller

EAO

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

Silber

Form:

rechteckig

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.