EATON - EAO029368 Ein-Aus-Schalter - 029368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Codierschalter
Polzahl - 0
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 10
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Packung
1 ST
EAN
4015080293682
Artikelnummer
EAO029368
Herstellernummer
029368
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Codierschalter
Polzahl:
0
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
10
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontmontage:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie