EATON - EAO026830 Druckwachter - 026830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Mit Handbetätigung - nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
4015080268307
Artikelnummer
EAO026830
Herstellernummer
026830
Hersteller
EAO
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Höhe:
111 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
96 mm


