Startseite

EATON - EAO024622 T0-2-8177/Z COMMUTATORE A CAMME - 024622

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080246220

Artikelnummer

EAO024622

Herstellernummer

024622

Hersteller

EAO

Interruttore con funzione ad impulso, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e piastra frontale,Contatti: 4, Ritorno a molla: Ritorno a molla in posizione START, Grado di protezione: Frontale IP65, Design: fissaggio posteriore, Angolo di commutazione: 45 °, Prestazioni di commutazione: ad impulso/permanente, Con posizione 0 (Off), con ritorno da entrambe le direzioni, 2 unità di contatto, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, piastra frontale: START>1-0-2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie