EATON - EAO024619 T0-3-15453/Z COMMUTATORE A CAMME - 024619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Packung
1 ST
EAN
4015080246190
Artikelnummer
EAO024619
Herstellernummer
024619
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Gerätebauart:
Einbaugerät
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontmontage:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12


