Startseite

EATON - EAO016673 Umschalter - 016673

KopierenKopieren
EATON - EAO016673 Umschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Umschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080166733

Artikelnummer

EAO016673

Herstellernummer

016673

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Umschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Gerätebauart:

Einbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Frontschildgröße:

30x30 mm

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Interruttore di commutazione, Nome commerciale TM, Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V: 10 A, Tipo di montaggio: da incasso a fissaggio centrale, Numero di unità di contatto 1, Angolo di commutazione: 30°, Funzione attuatore Con posizione0 (Off),Ad impulso, Ritorno da entrambe le direzioni, Grado di protezione: IP65, Iscrizione 2>0<1, Codice design: 8214

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie