Startseite

EATON - EAO015690 TM-1-8175/EZ COMMUTATORE A CAMME - 015690

KopierenKopieren
EATON - EAO015690 TM-1-8175/EZ COMMUTATORE A CAMME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080156901

Artikelnummer

EAO015690

Herstellernummer

015690

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Gerätebauart:

Einbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

48x48 mm

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

500 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Breite in Teilungseinheiten:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Pulsante ON/OFF, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1, Rilevatore tipo: TM, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 1, Grado di protezione: Frontale IP65, Design: da incasso a fissaggio centrale, Angolo di commutazione: 30 °, Prestazioni di commutazione: ad impulso, con posizione 0, 1 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 10 A, Piastra anteriore: I

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie