Startseite

EATON - EAO015130 Ein-Aus-Schalter - 015130

KopierenKopieren
EATON - EAO015130 Ein-Aus-Schalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 5

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080151302

Artikelnummer

EAO015130

Herstellernummer

015130

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

5

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Gerätebauart:

Einbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

48x48 mm

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Breite in Teilungseinheiten:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Interruttore con funzione ad impulso, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e piastra frontale,Contatti: 4, Ritorno a molla: Ritorno a molla in posizione START, Grado di protezione: Frontale IP65, Progettazione: montaggio a incasso, Angolo di commutazione: 45 °, Prestazioni di commutazione: ad impulso/permanente, Con posizione 0 (Off), con ritornoda entrambe le direzioni, 2 unità di contatto, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, piastra frontale: START>1-0-2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie