EATON - EAO015122 T0-3-8244/Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Stufenschalter
Polzahl - 1
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 7
Gerätebauart - Einbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4015080151227
Artikelnummer
EAO015122
Herstellernummer
015122
Hersteller
EAO
Ausführung des Schalters:
Stufenschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
7
Gerätebauart:
Einbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Breite in Teilungseinheiten:
0
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12