EATON - EAO015-104-004 BATTERIA NI-MH HT 4AA EVOLED - 015-104-004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Ausführung - sonstige
Länge - 0.001 mm
Höhe inkl. Pole - 14 mm
Breite - 0.001 mm
Packung
1 ST
EAN
8714112055958
Artikelnummer
EAO015-104-004
Herstellernummer
015-104-004
Hersteller
EAO
Größenbezeichnung:
Mignon
Ausführung:
sonstige
Länge:
0.001 mm
Höhe inkl. Pole:
14 mm
Breite:
0.001 mm
Akkupack:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Geeignet für Schnellladung:
nein
Gewicht:
120 g


