Startseite

EATON - EAO014016 T0-4-8410/XZ COMM. A CAMME 3 POLI - 014016

KopierenKopieren
EATON - EAO014016 T0-4-8410/XZ COMM. A CAMME 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080140160

Artikelnummer

EAO014016

Herstellernummer

014016

Hersteller

EAO

Interruttore stella-triangolo, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, Contatti: 8, Forma costruttiva: a comando rinviato, Interruttore base, Angolo di manovra: 45 °, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3