Startseite

EATON - EAO013693 T0-4-15246/EZ - 013693

KopierenKopieren
EATON - EAO013693 T0-4-15246/EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Stufenschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 9

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080136934

Artikelnummer

EAO013693

Herstellernummer

013693

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Stufenschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

9

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Gerätebauart:

Einbaugerät

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

48x48 mm

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontmontage:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Breite in Teilungseinheiten:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Interruttore a gradini, Gamma di prodotti: Commutatori di controllo, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e piastra frontale, Contatti: 8, Grado di protezione: Frontale IP65, Design: da incasso a fissaggio centrale, Angolo di commutazione: 30 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, 4 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 20 A, piastra frontale: 0-8

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie