Startseite

EATON - EAO010320 Varistor-Schutzbeschaltung - 010320

KopierenKopieren
EATON - EAO010320 Varistor-Schutzbeschaltung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V

  • Betriebsspannung DC - 0...0 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015080103202

Artikelnummer

EAO010320

Herstellernummer

010320

Hersteller

EAO

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...48 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...48 V

Circuito di spegniarco a varistore, Accessori: Circuito di protezione, Descrizione: Spegniarco a varistore, Tensione di comando: Us = 24 - 48 V AC, Utilizzo con: DILE..

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie