EATON - EAO007466 Kupferschiene - 007466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Breite - 20 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 2250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
97 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015080074663
Artikelnummer
EAO007466
Herstellernummer
007466
Hersteller
EAO
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Breite:
20 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
2250 mm
Oberflächenschutz:
verzinnt
Flexibel:
nein
Barra in ottone piatta per sistema di distribuzione CI, superficie rivestita di stagno, 20x5 mm, fornita nelle lunghezze = 2250 mm, Ie=250A, Quadro di distribuzione CI fino a 630A=1x 20x5+1x 20x10
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


