EATON - EAO005739 Wendeschalter - 005739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wendeschalter
Polzahl - 3
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4015080057390
Artikelnummer
EAO005739
Herstellernummer
005739
Hersteller
EAO
Ausführung:
Wendeschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


