Startseite

EATON - EAO003198 Frontschild - 003198

KopierenKopieren
EATON - EAO003198 Frontschild

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"

  • Farbe - gelb

  • Form - quadratisch

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 10 ST

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "I-0"

Farbe:

gelb

Form:

quadratisch

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.