DYSON SRL - DYS314696-01 HU03 DYSON AIRBLADE 9KJ - 314696-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Spannung - 160...253 V
Frequenz - 50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter - 650...900 W
Betriebsgeräusch - 79 dB
Packung
1 ST
EAN
5025155042502
Artikelnummer
DYS314696-01
Herstellernummer
314696-01
Hersteller
DYS
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Spannung:
160...253 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Lüfter:
650...900 W
Betriebsgeräusch:
79 dB
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP24
Höhe:
500 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
100 mm


