Startseite

DYSON SRL - DYS307170-01 HU02 DYSON AIRBLADE V GRIGIO - 307170-01

KopierenKopieren
DYSON SRL - DYS307170-01 HU02 DYSON AIRBLADE V GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannung - 200...240 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Farbe - Silber

  • Anschlussleistung Lüfter - 1000...1000 W

Packung

  • 1 ST

EAN

5025155025796

Artikelnummer

DYS307170-01

Herstellernummer

307170-01

Hersteller

DYS

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannung:

200...240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Farbe:

Silber

Anschlussleistung Lüfter:

1000...1000 W

Betriebsgeräusch:

79 dB

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IP24

Höhe:

394 mm

Breite:

234 mm

Tiefe:

100 mm

Gewicht:

2.9 kg

L’asciugamani più igienico è più silenzioso del 35%. Certificato Quiet Mark. I filtri HEPA catturano il 99,95% dei batteri. Testato e certificato da NSF International. Asciugatura in 12 secondi. Ridotte emissioni di anidride carbonica. Profilo sottile: con una profondità di soli 10 cm, non richiede incasso. Attivazione touch-free. Facile manutenzione. Sicuro da scollegare dalla corrente elettrica. Contiene additivo antibatterico.