DYSON SRL - DYS307169-01 HU02 DYSON AIRBLADE V BIANCO - 307169-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannung - 200...240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Farbe - weiß
Anschlussleistung Lüfter - 1000...1000 W
Packung
1 ST
EAN
5025155025710
Artikelnummer
DYS307169-01
Herstellernummer
307169-01
Hersteller
DYS
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannung:
200...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Farbe:
weiß
Anschlussleistung Lüfter:
1000...1000 W
Betriebsgeräusch:
79 dB
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Schutzart (IP):
IP24
Höhe:
394 mm
Breite:
234 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
2.9 kg


