DYSON SRL - DYS245266-01 WD06 DYSON AIRBLADE WASH+DRY A PARETE - 245266-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Spannung - 200...240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Farbe - Silber
Anschlussleistung Lüfter - 1000...1000 W
Packung
1 ST
EAN
5025155034286
Artikelnummer
DYS245266-01
Herstellernummer
245266-01
Hersteller
DYS
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Spannung:
200...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Farbe:
Silber
Anschlussleistung Lüfter:
1000...1000 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Höhe:
153 mm
Breite:
303 mm
Tiefe:
312 mm
Gewicht:
9.51 kg


