DYSON SRL - DYS245265-01 WD04 DYSON AIRBLADE WASH+DRY A COLLO COR - 245265-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Spannung - 200...240 V
Frequenz - 50/60 Hz
Farbe - Silber
Anschlussleistung Lüfter - 1000...1000 W
Packung
1 ST
EAN
5025155034101
Artikelnummer
DYS245265-01
Herstellernummer
245265-01
Hersteller
DYS
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Spannung:
200...240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Farbe:
Silber
Anschlussleistung Lüfter:
1000...1000 W
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Höhe:
159 mm
Breite:
303 mm
Tiefe:
286 mm
Gewicht:
4.26 kg


