DURALAMP SPA - DRLZKTPC-RGBW DMX DIMMER TOUCH A PARETE STRIP RGB - ZKTPC-RGBW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 106 mm
Höhe - 146 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905839659
Artikelnummer
DRLZKTPC-RGBW
Herstellernummer
ZKTPC-RGBW
Hersteller
DRL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
106 mm
Höhe:
146 mm
Tiefe:
10 mm
DMX DIMMER TOUCH A PARETE PER DURASTRIP RGB E RGBW. Variatori di intensità luminosa per DURASTRIP RGB. Interfaccia esterna in vetro temperato ad alta sensibilità al tocco, immediatezza di risposta al tocco e precisione del controllo. Numero di canali DMX: 16. Possono controllare 4 zone separatamente o in sincronia. Conformi al protocollo DMX512(1990). Compatibili con ZKCDMX, ZKCDMX-R, ZKCDMXW. Alimentatore del driver compreso nella confezione (220-240Vac / 5Vdc). Facile installazione e utilizzo intuitivo. Funzione "memoria": alla riaccensione torna all'ultimo livello di colore scelto; si possono salvare 4 scene preferite. Controllo separato o sincrono dei colori RGB e bianco. 36 modalità impostate.


