Startseite

DURALAMP SPA - DRLZKTPC-DIM DMX DIMMER TOUCH A PARETE STRIP BIANCO - ZKTPC-DIM

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLZKTPC-DIM DMX DIMMER TOUCH A PARETE  STRIP BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Breite - 86 mm

  • Höhe - 86 mm

  • Tiefe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905839635

Artikelnummer

DRLZKTPC-DIM

Herstellernummer

ZKTPC-DIM

Hersteller

DRL

Ausführung:

Kontrolleinheit

Breite:

86 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

10 mm

DMX DIMMER TOUCH A PARETE PER DURASTRIP BIANCO. Variatori di intensità luminosa per DURASTRIP a luce bianca. Interfaccia esterna in vetro temperato ad alta sensibilità al tocco, immediatezza di risposta al tocco e precisione del controllo. Numero di canali DMX: 4. Possono controllare 4 zone separatamente o in sincronia. Conformi al protocollo DMX512(1990). Compatibili con ZKCDMX, ZKCDMX-R, ZKCDMXW. Alimentatore del driver compreso nella confezione (220-240Vac / 5Vdc). Facile installazione e utilizzo intuitivo. Ogni canale può avere 256 livelli di variazione della luminosità e si possono salvare 4 scene preferite. Funzione "memoria": alla riaccensione torna all'ultimo livello di temperatura di colore scelto; si possono salvare 3 scene.