DURALAMP SPA - DRLZKRTB2 ANELLO TONDO BIANCO IP20 - ZKRTB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 51 mm
Durchmesser - 78 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905861483
Artikelnummer
DRLZKRTB2
Herstellernummer
ZKRTB2
Hersteller
DRL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
51 mm
Durchmesser:
78 mm
Anello da incasso per lampade MR16/PAR16.


