DURALAMP SPA - DRLZK004 OTTICA WALL WASHER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Länge - 53 mm
Durchmesser - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905844097
Artikelnummer
DRLZK004
Herstellernummer
ZK004
Hersteller
DRL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
53 mm
Durchmesser:
90 mm
OTTICA INTERCAMBIABILE wall washer. Diametro: 90 mm. DIAM 1.: 78 mm. Lunghezza: 53 mm.


