DURALAMP SPA - DRLZK002 OTTICA MASSIMA APERTURA - ZK002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Länge - 53 mm
Durchmesser - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905844073
Artikelnummer
DRLZK002
Herstellernummer
ZK002
Hersteller
DRL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
53 mm
Durchmesser:
90 mm
OTTICHA INTERCAMBIABILE massima apertura. Diametro: 90 mm. DIAM 1.: 78 mm. Lunghezza: 53 mm.


