DURALAMP SPA - DRLZK001 OTTICA EFFETTO SPOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Länge - 53 mm
Durchmesser - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905844066
Artikelnummer
DRLZK001
Herstellernummer
ZK001
Hersteller
DRL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
53 mm
Durchmesser:
90 mm
OTTICA INTERCAMBIABILE EFFETTO SPOT. Diametro: 90 mm. DIAM 1.: 78 mm. Lunghezza: 53 mm.


