DURALAMP SPA - DRLTN30BC TENDERERA 24W 6400K E27 220-240V - TN30BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 30...30 W
Lichtstrom - 2620...2620 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
206 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905850494
Artikelnummer
DRLTN30BC
Herstellernummer
TN30BC
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
30...30 W
Lichtstrom:
2620...2620 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
95 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
200 mm
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
30 kWh