DURALAMP SPA - DRLTN20BC TENDERERA 20W 6400K E27 220-240V - TN20BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 1880...1880 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905850432
Artikelnummer
DRLTN20BC
Herstellernummer
TN20BC
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
1880...1880 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
80 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
150 mm
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh