Startseite

DURALAMP SPA - DRLT010 KIT PORTALAMPADA GU10 + SERRACAVO

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLT010 KIT PORTALAMPADA GU10 + SERRACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - GU10

  • Werkstoff - Keramik

  • Ausführung - Anschlusselement und Fassung

  • Farbe - weiß

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8011905834371

Artikelnummer

DRLT010

Herstellernummer

T010

Hersteller

DRL

Fassung:

GU10

Werkstoff:

Keramik

Ausführung:

Anschlusselement und Fassung

Farbe:

weiß

Mit Starteraufnahme:

nein

UNIVERSAL - ANELLI DA INCASSO MR16. Kit portalampada GU10