Startseite

DURALAMP SPA - DRLST27-G19 STARGAZER G19 E27 0,6W 2200K - 220-240V - ST27-G19

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLST27-G19 STARGAZER G19 E27 0,6W 2200K - 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 0.6...0.6 W

  • Lichtstrom - 20...20 lm

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905843816

Artikelnummer

DRLST27-G19

Herstellernummer

ST27-G19

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

0.6...0.6 W

Lichtstrom:

20...20 lm

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

83 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

40-59

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1 kWh

STARGAZER - LED G19 0.6W E27 2200K 20Lm 300° . Effetto di estrema brillantezza grazie alla disposizione spaziale di 5 sorgenti LED all'interno del bulbo trasparente da 60mm. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, piccoli apparecchi. Temperatura di colore calda, ideale per ambienti accoglienti. Consumo energetico estremamente ridotto.