Startseite

DURALAMP SPA - DRLOR-DEVKT68 COPPIA CLIP AGGANCIO PROFILO IP68 - OR-DEVKT68

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Länge - 54.52 mm

  • Breite - 29.44 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905844028

Artikelnummer

DRLOR-DEVKT68

Herstellernummer

OR-DEVKT68

Hersteller

DRL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Länge:

54.52 mm

Breite:

29.44 mm

Set di due supporti orientabili per profili in alluminio, da completare con le staffe di fissaggio. Consentono l'orientabilità del profilo di 90°. Impiegabile anche per posizionare un profilo distante dalla parete/ soffitto. Coppia di staffe di fissaggioper profili per strip IP68.