DURALAMP SPA - DRLOR-DEV COPPIA CLIP AGGANCIO PROFILO IP20 - OR-DEV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Länge - 54.52 mm
Breite - 29.44 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905844004
Artikelnummer
DRLOR-DEV
Herstellernummer
OR-DEV
Hersteller
DRL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Länge:
54.52 mm
Breite:
29.44 mm
Set di due supporti orientabili per profili in alluminio, da completare con le staffe di fissaggio. Consentono l'orientabilità del profilo di 90°. Impiegabile anche per posizionare un profilo distante dalla parete/ soffitto. Coppia di supporti orientabile in alluminio per profili.


